※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
70
52
55
62
70
75
82
85
88
95
105
135
ねじ長さ(mm)
30
15
20
30
32
38
42
45
65
下穴径(Φmm)
9
3.5
4.5
5.3
5.5
8.8
9
9.3
10.5
10.8
11
12.5
13
15
18
20
20.5
21
22.5
27
28.5
シャンク径(mm)
5.5
5
5.5
6
7
8.5
10.5
12.5
15
17
19
23
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05673372
品番
IS-H-HT-M10X1.0-1
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
9
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
5.5
材質
SKH
先端
先
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類