※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
IS-H-HT-7/8W9-2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ長さ(mm)
55
38
50
55
シャンク径(mm)
17
8
14
17
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05673670
品番
IS-H-HT-7/8W9-2
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
山数
9
ねじ長さ(mm)
55
シャンク径(mm)
17
材質
SKH
先端
中
食付き部の山数
9山
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類