※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】
IS-H-HT-M16X1.5-S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・先端・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
トラスコ品番
502-9961
注文コード
05673968
品番
IS-H-HT-M16X1.5-S
参考基準価格(税別)
¥20,280
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(mm)
12.5
トラスコ品番
502-9961
材質
SKH
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートル細目ねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類