曜日別特売
IS-H-HT-3/4W10-2 SKH ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】 イシハシ精工 05674422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】IS-H-HT-3/4W10-2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)50
シャンク径(mm)14
内容量1本注文コード05674422品番IS-H-HT-3/4W10-2
参考基準価格(税別)¥12,150販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
山数
10
ねじ長さ(mm)
50
シャンク径(mm)
14
材質
SKH
先端
中
食付き部の山数
9山
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする