※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【上#3】
IS-H-HT-5/8W11-3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ長さ(mm)
45
18
20
35
38
42
45
50
55
60
シャンク径(mm)
12
4
5
7
8
9
10.5
12
14
17
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05675210
品番
IS-H-HT-5/8W11-3
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(mm)
12
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
9山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類