※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・先端・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
先端
先・中・上
トラスコ品番
502-9601
注文コード
05675788
品番
IS-H-HT-M12X1.0-S
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
8.5
仕様
先・中・上の3本組です。
トラスコ品番
502-9601
全長(mm)
70
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類