曜日別特売
IS-H-HT-M10X1.25-3 SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【上#3】 イシハシ精工 05678229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【上#3】IS-H-HT-M10X1.25-3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)75
ねじ長さ(mm)32
下穴径(Φmm)8.8
8.8
5.3
5.5
7
7.3
7.5
12.5
12.8
15
16
16.5
17
18
18.5
19
20.5
22
22.5
23
25.5
28
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード05678229品番IS-H-HT-M10X1.25-3
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
75
下穴径(Φmm)
8.8
ねじ長さ(mm)
32
シャンク径(mm)
7
材質
SKH
先端
上
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする