※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】
IS-H-HT-M5X0.5-S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・先端・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
呼び寸法
M5
先端
先・中・上
注文コード
05678561
品番
IS-H-HT-M5X0.5-S
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
5.5
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M5
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
4.5
精度
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.5
精度表記
2
商品豆知識
ハンドタップの種類