※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【先#1】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
62
42
44
46
60
62
65
72
82
95
105
115
120
130
135
ねじ長さ(mm)
24
15
16
18
22
24
26
30
38
45
50
55
58
62
65
シャンク径(mm)
6
3
4
5.5
6
6.2
7
8.5
12.5
15
17
19
20
23
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05679087
品番
IS-H-HT-M6X1.0-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
62
下穴径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
6
材質
SKH
先端
先
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類