※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【上#3】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
105
55
62
70
75
80
88
90
95
105
ねじ長さ(mm)
45
15
20
30
32
42
45
下穴径(Φmm)
28
28
28
5.3
5.5
7
7.3
7.5
8.8
12.5
12.8
15
16
16.5
17
18
18.5
19
20.5
22
22.5
23
25.5
シャンク径(mm)
23
6
6.2
7
10.5
12.5
14
15
17
19
20
23
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05679340
品番
IS-H-HT-M30X2.0-3
参考基準価格(税別)
¥37,890
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
105
下穴径(Φmm)
28
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(mm)
23
材質
SKH
先端
上
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類