曜日別特売
IS-H-HT-3/4NF16-S SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【3本組】 イシハシ精工 05680250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【3本組】IS-H-HT-3/4NF16-S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)50
内容量1組注文コード05680250品番IS-H-HT-3/4NF16-S
参考基準価格(税別)¥36,450販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
502-7691
ねじ長さ(mm)
50
仕様
先・中・上の3本組です。
材質
SKH
先端
先・中・上
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする