※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】
IS-H-HT-M22X2.0-S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・先端・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
先端
先・中・上
トラスコ品番
503-0595
注文コード
05680740
品番
IS-H-HT-M22X2.0-S
参考基準価格(税別)
¥51,450
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(mm)
17
仕様
先・中・上の3本組です。
トラスコ品番
503-0595
全長(mm)
95
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類