※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 給排水用ホース
エコフラットホース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05683107
品番
ECO-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
33.5
長さ(m)
50
材質
EVA
肉厚(mm)
1.2
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
外径(Φmm)
34.7
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量・柔軟
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。