※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECO-75 エコフラットホース 十川産業 05683168 ECO-75 エコフラットホース 十川産業 05683168

エコフラットホース

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05683168 品番 ECO-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
内径(Φmm)77 長さ(m)50 材質EVA 肉厚(mm)1.2 最高使用圧力(MPa)0.5(20℃) 外径(Φmm)78.2 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05683143
2016-04-25
用途:
排水用のホ−スとして使用
建設業・工事業

地下ピットの排水用に購入しました。
普段使用しているホ−スよりも若干ですが硬いような感じですが問題なく使用しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする