※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)15 長さ(m)5 注文コード05683588 品番SW-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は内径・長さなど42種類から選べます 他の種類を見る

『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm〜38mmまで豊富なサイズバリエーション

内径(Φmm)15 外径(Φmm)22.5 長さ(m)5 最高使用圧力(MPa)0.7 用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。 材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)0.255/m 使用温度範囲(℃)-5〜60 使用流体 特性耐候 最小曲半径(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05683527
2017-09-16
用途:
玄関とその外側の広い階段つきポーチの水洗い
アトリエ・デルフィニウム 様 (サービス業)

水道の蛇口との接続に必要な部品がやっと揃ったところで水が綺麗に噴射して感動しました。玄関のタイルは50年以上前に敷いたものなのでこれからも水洗いが出来る事を喜んでいます。

対象商品:
05683572
2017-04-30
用途:
食洗器の配管交換
小酒井設計 様 (製造業)

食洗器の配管が劣化したので 代替部品として使用。問題無く使用出来ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする