※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の サクションホース
スーパートムフレックスホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05684044
品番
TP-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(m)
20
色
青透明
質量(kg)
0.14/m
使用温度範囲(℃)
-5〜70
内径(Φmm)
9
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)
15
使用流体
水/油
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
最小曲半径(mm)
36