※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5×14.5×20m 耐油ピンク 十川産業 05684543 9.5×14.5×20m 耐油ピンク 十川産業 05684543

耐油ピンク

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05684543 品番 9.5×14.5×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
内径×外径(Φmm)9.5×14.5 長さ(m)20 ピンク 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14.5 使用流体 特性耐油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05684534
2024-08-31
用途:
不整地運搬車の燃料ホースとして
田宮園 様

すぐにでも使用したかったので、早く届いて良かったです。
タンクから 距離があり、内部も見えるので 燃料の残量もわかります。
思っていたよりも やわらかく使いやすいです。

対象商品:
05684516
2022-03-30
用途:
作動油タンクのレベルゲージ
運輸・通信業

液量も見やすいです
少し大きなハサミでカットできました

対象商品:
05684534
2021-08-05
用途:
タンクゲージに使用
新光モータース株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作動油のタンクゲージが段々と劣化して見にくくなり、定期的に交換しています、安価なホースで硬さもやわらかく、大変重宝しております。何度も購入しています。

対象商品:
05684516
2019-04-23
用途:
パワーステアリングのオイル交換
その他業種

パワーステアリングのオイル交換に使用しましたが、リターン配管の口径とピッタリなのと透けて見えるので排出されたオイルの汚れ具合も確認できました。
少量切断してメクラ作成もできました。

対象商品:
05684516
2019-07-27
用途:
自動車オイルライン
運輸・通信業

しっかりした作りで満足です。
足りなくなったらまた注文する予定でします

1人が参考にしています
対象商品:
05684568
2017-03-06
用途:
燃料タンクのホース
高知日野自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他で今まで買っていましたが、同じ商品でこちらは安いので買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
1人が参考にしています
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする