曜日別特売
IS-H-HT-M16X1.0-1 SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】 イシハシ精工 05685570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】IS-H-HT-M16X1.0-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)75
ねじ長さ(mm)30
下穴径(Φmm)15
シャンク径(mm)12.5
内容量1本注文コード05685570品番IS-H-HT-M16X1.0-1
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
75
下穴径(Φmm)
15
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
12.5
材質
SKH
先端
先
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする