ミニ水中モーター(高速タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685785 品番70185
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。

電源直流 電圧(V)1.5 仕様組み立て式、モーター付き 全長(mm)108 直径(Φmm)23 種類汎用モーター 使用電池単4形電池1本(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05685785
2020-04-08
用途:
子供の遊び用に
教育・研究機関

懐かしさもあり購入したが、1台は1回使っただけで電池ボックスが割れて壊れてしまった。タミヤ製品とも思えない貧弱さだった。

1人が参考にしています
対象商品:
05685785
2018-05-08
用途:
展示会デモの試作

40年前マブチ水中モーターのユーザーでした。防水とスイッチの確実性が高そうで良いで、それと同等に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする