ミニモーターセット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05686318 品番75026
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!

電源直流 電圧(V)3 付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05686318
2019-10-08
用途:
孫の夏休みの自由研究の実験装置に使用
その他業種

小型の割合にパワーがあり価格も手ごろなので、個々の部分にそれぞれ使え便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする