曜日別特売
HW293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ HMD WORKS 05712922

HW293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ HMD WORKS 05712922
HW293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ HMD WORKS 05712922
HW293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ HMD WORKS 05712922
HW293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ HMD WORKS 05712922
HW293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ HMD WORKS 05712922
HW293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ HMD WORKS 05712922

ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05712922
品番
HW293
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

高輝度LED+側面7COB搭載の2WAYライト
4つの点灯モードをワンプッシュで切替
マグネット&クリップ付きで両手作業に便利
USB充電式・500mAhバッテリー内蔵
IPX4相当の防滴仕様
約47gの軽量・スリムなペン型デザイン
アルミ+ABS素材で扱いやすい

用途
自動車整備・設備点検・DIY・アウトドア・防災におすすめ
材質
アルミ、ABS
寸法(mm)
108×21
質量(g)
47
ライト種類
高輝度LED、COB
バッテリー容量(mAh)
500
防水性
IPX4相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする