11/15より値下げ!現場を応援
撥水道場
トリガースプレーボトル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
300
30、満:39
50、満:60
50、満:61
100、満:116
150、満:165
200、満:225
300
色
【ボトル】白
【ボトル】白
ボトル:乳白色(半透明)
ボトル:白
質量(g)
47
20
22
26
27
32
34
35
36
40
44
47
52
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05739041
品番
CT300W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
値下げ
¥
239
バスケットに入れる
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途
液体の噴霧に
材質
HDPE
色
【ボトル】白
容量(mL)
300
質量(g)
47
全高(mm)
215
仕様
ガンスプレー/小
口径(Φmm)
24
外径(Φmm)
55
吐出量(mL)
0.3
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。