曜日別特売
11/15より値下げ!現場を応援
NT300W トリガースプレーボトル 撥水道場 05739077

NT300W トリガースプレーボトル 撥水道場 05739077
NT300W トリガースプレーボトル 撥水道場 05739077
NT300W トリガースプレーボトル 撥水道場 05739077
NT300W トリガースプレーボトル 撥水道場 05739077
NT300W トリガースプレーボトル 撥水道場 05739077
NT300W トリガースプレーボトル 撥水道場 05739077

トリガースプレーボトル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
容量(mL)300
色【ボトル】白
質量(g)52
内容量1個注文コード05739077品番NT300W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)値下げ
¥239

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き

用途
液体の噴霧に
材質
HDPE
色
【ボトル】白
容量(mL)
300
質量(g)
52
全高(mm)
212
仕様
ガンスプレー
口径(Φmm)
24
外径(Φmm)
55
吐出量(mL)
0.3
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする