※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
販売中止になったメーカー商品と取付ピッチなどが一緒のものを探していてたので見つかってよかった
以前も購入させていただきましたが、いつも通り良い商品です。
機械メーカーに問い合わせたところ高かった為もしやと思い探したところビンゴ。安くて大変助かりました。全く違和感なく使っています。
交換作業の手間が、比較的簡単におこなえる。モーターの焼き付きにて駆動不可になってしまうので、耐久性の向上がもっと欲しいです。
ご意見ありがとうございます。メーカーに要望をあげさせていただきます。