A8M25B アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 05740804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アステロ インダクションモーター

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.025電源単相電圧(V)115注文コード05740804品番A8M25B
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥8,580
販売価格(税別)
7,800

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

出力(kW)0.025電圧(V)115電源単相軸の形状標準ブレーキなし質量(kg)1.46タイプリード線種類インダクションモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)60コンデンサ容量(μF)4.5角寸法□80mm定格電流(A)0.59モーター極数(P)4回転速度(min-1[r.p.m])1500始動方式コンデンサ運転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 他社メーカーの代替え
農・林・水産業

販売中止になったメーカー商品と取付ピッチなどが一緒のものを探していてたので見つかってよかった

対象商品 : 05740752
2023-06-16
用途: 焙煎機
有限会社オネスティ飲食業

以前も購入させていただきましたが、いつも通り良い商品です。

対象商品 : 05740734
2014-04-21
用途: ソフトクリーム撹拌用モーター

機械メーカーに問い合わせたところ高かった為もしやと思い探したところビンゴ。
安くて大変助かりました。全く違和感なく使っています。

対象商品 : 05740716
2013-07-16
用途: 吸殻回収のチェーン駆動に使用しております。

交換作業の手間が、比較的簡単におこなえる。
モーターの焼き付きにて駆動不可になってしまうので、耐久性の向上がもっと欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする