TAC耐熱ダクト MD-18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)102.5 注文コード05764483 品番21114-100 5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,889
販売価格(税別)
30,808
この商品は内径など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)

長さ(m)5 内径(Φmm)102.5 外径(Φmm)106 呼び径(inch)4 許容曲げ半径(mm)210 用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。 材質アルミガラスクロス 質量(g)720/m 使用温度範囲(℃)-20〜180 最高使用圧力(MPa)0.007 使用流体空気(送風) 呼び径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/難燃性/送風 許容減圧力(KPa[mmHg])-6.5[-49]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

ホースのカット方法 TAC耐熱ダクトMD 18 210409

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:426

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする