232-DFYZ005 サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC エクスプラス 05765266

232-DFYZ005 サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC エクスプラス 05765266
232-DFYZ005 サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC エクスプラス 05765266
232-DFYZ005 サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC エクスプラス 05765266
232-DFYZ005 サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC エクスプラス 05765266
232-DFYZ005 サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC エクスプラス 05765266
232-DFYZ005 サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC エクスプラス 05765266
232-DFYZ005 サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC エクスプラス 05765266
232-DFYZ005 サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC エクスプラス 05765266
232-DFYZ005 サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC エクスプラス 05765266

サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05765266
品番
232-DFYZ005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ハローキティ ピクセルライト。リボンを回して明るさ調節(2段階)。
ON/OFFで流れるキティちゃんボイス【ON】ハロー!キティでーす!【OFF】まったね!
【仕様】
◇電圧/電流:5V/0.56A
◇電源:USBケーブル TypeC/90cm
◇セット内容:本体、USBケーブル(TypeC)

用途
サンリオキャラクター キャラクター キティグッズ 照明 デスクライト
セット内容
本体、USBケーブル(TypeC)
材質
本体:ABS樹脂/アクリル樹脂
質量(g)
329
電流(A)
0.56
電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.5×6.5×20
電源コード(cm)
90
注意
※電源ケーブルは別売りです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする