92104-038 ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05767563 92104-038 ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05767563

ダクトカフス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05767563 品番 92104-038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
寸法a(mm)43 寸法b(mm)38 寸法c(mm)40 寸法d(mm)48 寸法e(mm)35 寸法f(mm)7.9 寸法l(mm)80 材質軟質PVC グレー 適合TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入り 呼び径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
もみすりきに

もみすりダクトホース用に。やっと合うサイズ見つかりました。
助かります。

1人が参考にしています
2025-04-04
用途:
洗面台の補修
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

試験的に購入です。
素晴らしい。
この商品で今後も補修が出来ます。

対象商品:
05767563
2024-03-12
用途:
モノタロウの安いダクトに

心配でしたがちゃんとハマってよかったです。
問題なく使えてます。

対象商品:
05767563
2022-07-30
用途:
集塵機からのダクトホースに使用

集塵機からのダクトホースに使っています。これがないと、なんともしっくり来ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
05767554
2022-05-08
用途:
排水管のジョイント
その他業種

お世話様です。早々のご対応ありがとう御座いました。
まぁまぁ普通に使えますよ。

対象商品:
05767572
2016-08-27
用途:
ホース劣化によりホース交換と同時に交換。

問題無く使用出来ており良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする