- 年中使える蒸し皿付き卓上鍋 24cm シービージャパン 05799706

 

- 年中使える蒸し皿付き卓上鍋 24cm シービージャパン 05799706
- 年中使える蒸し皿付き卓上鍋 24cm シービージャパン 05799706
- 年中使える蒸し皿付き卓上鍋 24cm シービージャパン 05799706
- 年中使える蒸し皿付き卓上鍋 24cm シービージャパン 05799706
- 年中使える蒸し皿付き卓上鍋 24cm シービージャパン 05799706
- 年中使える蒸し皿付き卓上鍋 24cm シービージャパン 05799706
- 年中使える蒸し皿付き卓上鍋 24cm シービージャパン 05799706

年中使える蒸し皿付き卓上鍋 24cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
満水容量(L)2
内容量1個注文コード05799706品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

暖かい時も寒い時も活躍します。
鍋料理も蒸し料理も楽しめる「年中使える蒸し皿付き卓上鍋」寒い時期は具材たっぷりの鍋を、暖かい時期は彩り豊かな蒸し野菜やシュウマイを楽しめます。
季節が変わっても食卓の真ん中でいつも活躍してくれます。家族や仲間と囲む毎日の食事を、手軽に豊かにしてくれます

用途
鍋 蒸し料理
寸法(mm)
【本体セット状態】247×240×135、【鍋】Φ240×72
質量(g)
760
適合容量(L)
2
フタ寸法(mm)
Φ220×33
最大内径(Φmm)
200
材質
本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼・蒸し皿・フタ:アルミニウム合金・つまみ:フェノール樹脂・ミトン:シリコーンゴム・表面加工(鍋・フタ内面)/ふっ素樹脂塗膜加工・(鍋・フタ外面)焼付け塗装※底面を除く・蒸し皿:ふっ素樹脂塗膜加工
底面の厚さ(mm)
2.4(はり底含む)
直径×高さ(mm)
【蒸し皿】220×33
満水容量(L)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする