- 仕様
- [検知時間]1800秒(30分),[濃度表示]LCDによるデジタル表示
- セット内容
- 本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4
- 表示分解能
- 0.005ppm
- 機能
- 自動記憶型データロガ、 時計機能
- 検知原理
- 試験紙光電光度法
- 検知範囲
- 0~0.4ppm、(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示)
- 使用温湿度範囲
- -10~+40℃ 90%RH以下(結露無きこと)
- メモリー機能
- 検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
- 検知対象ガス
- ホルムアルデヒド
- サンプリング方式
- ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min
- 再生材使用率(%)
- 47
- 自己診断機能
- 電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 22200
- 再生材使用
- 使用