ウイング
ステンレス焼杉板用ビス プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(70本)
1パック(70本)
¥879
1パック(100本)
¥879
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(70本)
注文コード
05825317
品番
9857
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
・サビに安心。ステンレスSU410製。
・深く沈み込みすぎず毛羽立ちを防ぐ、フレキ無しのリング付きサラ頭。
・目立たず焼杉板に馴染む小径の梨地頭。
用途
焼杉板の留め付け。外装材の留め付け。
寸法(mm)
3.3×50
材質
ステンレスSUS410
頭径(Φmm)
6
表面処理
つや消しブラックラスパート
注意
※材料によっては割れや欠けが生じる場合がございます。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧