9856 ステンレス焼杉板用ビス プラケース入 ウイング 05825342

 

9856 ステンレス焼杉板用ビス プラケース入 ウイング 05825342
9856 ステンレス焼杉板用ビス プラケース入 ウイング 05825342
9856 ステンレス焼杉板用ビス プラケース入 ウイング 05825342

ステンレス焼杉板用ビス プラケース入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(100本)
内容量1パック(100本)注文コード05825342品番9856
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

・サビに安心。ステンレスSU410製。
・深く沈み込みすぎず毛羽立ちを防ぐ、フレキ無しのリング付きサラ頭。
・目立たず焼杉板に馴染む小径の梨地頭。

用途
焼杉板の留め付け。外装材の留め付け。
寸法(mm)
3.3×40
材質
ステンレスSUS410
頭径(Φmm)
6
表面処理
つや消しブラックラスパート
注意
※材料によっては割れや欠けが生じる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする