※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05842939
品番
EDS-44
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
630-0812
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
全長(mm)
160
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
【DCON】42
シャンク径(mm)
42
刃径(mm)
44
切削径(Φmm)
【DC】44
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】160
最大切込み(mm)
【APMX】70