RFES-8 ラフアンドフィニッシュエンドミル OSG(オーエスジー) 05843682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラフアンドフィニッシュエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05843682
品番
RFES-8
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
トラスコ品番
823-8925
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
表面処理
ノンコーティング
コーティング
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
切削径(Φmm)
【DC】8
機能長さ(mm)
【LF】63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする