曜日別特売
EBD-R0.75 ボールエンドミル(2枚刃) OSG(オーエスジー) 05844540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBD-R0.75 ボールエンドミル(2枚刃) OSG(オーエスジー) 05844540
EBD-R0.75 ボールエンドミル(2枚刃) OSG(オーエスジー) 05844540
EBD-R0.75 ボールエンドミル(2枚刃) OSG(オーエスジー) 05844540

ボールエンドミル(2枚刃)EBD-R0.75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】6
シャンク径(mm)6
全長(mm)50
刃長(mm)4
内容量1本注文コード05844540品番EBD-R0.75
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

使い勝手の良いスタンダードタイプのボールエンドミルです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼(~40HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
201-8811
全長(mm)
50
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
ボール半径(mm)
0.75
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
刃数
2
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】50
最大切込み(mm)
【APMX】4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする