※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
ラフィングボールエンドミル
EX-LS-REBS-R4X8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05844549
品番
EX-LS-REBS-R4X8
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
822-3557
刃数
4
全長(mm)
90
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
表面処理
ノンコーティング
コーティング
ノンコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
切削径(Φmm)
【DC】8
機能長さ(mm)
【LF】90