OSG(オーエスジー)
ボールエンドミル(2枚刃)
EBD-R0.9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
【DCON】6
【DCON】42
シャンク径(mm)
6
6
42
全長(mm)
50
50
70
210
刃長(mm)
4.5
3.5
4
4.5
8
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05844908
品番
EBD-R0.9
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
使い勝手の良いスタンダードタイプのボールエンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼(~40HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
201-8837
全長(mm)
50
刃長(mm)
4.5
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
ボール半径(mm)
0.9
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】50
最大切込み(mm)
【APMX】4.5