曜日別特売
AL-EDS-15 アルミ用 エンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ) OSG(オーエスジー) 05844969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用 エンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)AL-EDS-15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(mm)15
シャンク径(Φmm)【DCON】16
シャンク径(mm)16
刃長(mm)30
内容量1本注文コード05844969品番AL-EDS-15
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

アルミ合金、銅合金、プラスチック用ショート刃タイプです。
切りくず排出性の良い溝形状と、強いねじれ角により切削性をよくしてあります。

用途
被削材:アルミ合金、銅合金、プラスチック。
トラスコ品番
630-0529
全長(mm)
95
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
シャンク径(mm)
16
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
刃数
2
表面処理
ノンコート
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
40
刃径(mm)
15
切削径(Φmm)
【DC】15
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】95
最大切込み(mm)
【APMX】30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする