曜日別特売
EX-REXL-45X250X150X42 ラフィングエンドミル(多刃) 刃長超ロングタイプ OSG(オーエスジー) 05845337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラフィングエンドミル(多刃) 刃長超ロングタイプEX-REXL-45X250X150X42

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃長(mm)150
全長(mm)250
内容量1本注文コード05845337品番EX-REXL-45X250X150X42
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
重切削ラフィングエンドミルの超ロング刃シリーズです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金用。
トラスコ品番
631-0591
全長(mm)
250
刃長(mm)
150
機能長さ(mm)
【LF】250
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
刃数
6
シャンク径(Φmm)
【DCON】42
表面処理
ノンコーティング
コーティング
ノンコーティング
ねじれ角(°)
30
外径Dc(Φmm)
45
シャンク径(mm)
42
刃径(mm)
45
切削径(Φmm)
【DC】45
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする