※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
ラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ
EX-REES-42
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05845590
品番
EX-REES-42
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
重切削ラフィングエンドミルの超ロング刃シリーズです。
用途
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金用。
トラスコ品番
631-0460
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
刃数
6
全長(mm)
165
刃長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
【DCON】42
表面処理
ノンコーティング
コーティング
ノンコーティング
ねじれ角(°)
30
外径Dc(Φmm)
42
シャンク径(mm)
42
刃径(mm)
42
切削径(Φmm)
【DC】42
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】165