※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
アルミ用 エンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)
AL-EDS-9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
9
9
15
19
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
【DCON】10
【DCON】16
【DCON】20
シャンク径(mm)
10
10
16
20
刃長(mm)
18
18
30
38
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05845617
品番
AL-EDS-9
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アルミ合金、銅合金、プラスチック用ショート刃タイプです。
切りくず排出性の良い溝形状と、強いねじれ角により切削性をよくしてあります。
用途
被削材:アルミ合金、銅合金、プラスチック。
トラスコ品番
630-0731
全長(mm)
70
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
シャンク径(mm)
10
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
刃数
2
表面処理
ノンコート
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
40
刃径(mm)
9
切削径(Φmm)
【DC】9
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】70
最大切込み(mm)
【APMX】18