曜日別特売
EDL-3.4 ハイススクエアエンドミル OSG(オーエスジー) 05845721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイススクエアエンドミルEDL-3.4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05845721
品番
EDL-3.4
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
トラスコ品番
822-2150
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
表面処理
ノンコーティング
コーティング
ノンコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
3.4
切削径(Φmm)
【DC】3.4
機能長さ(mm)
【LF】60
最大切込み(mm)
【APMX】20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする