※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
エンドミル(2枚刃・刃長ロングタイプ) 刃長ロングタイプ
EDL-27
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
27
21
27
31
33
34
36
38
39
シャンク径(Φmm)
【DCON】25
【DCON】20
【DCON】25
【DCON】32
シャンク径(mm)
25
20
25
32
刃長(mm)
90
75
90
95
100
105
110
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05845967
品番
EDL-27
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
200-7029
全長(mm)
160
刃長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
【DCON】25
シャンク径(mm)
25
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
刃径(mm)
27
切削径(Φmm)
【DC】27
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】160
最大切込み(mm)
【APMX】90