※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ
EDS-45X32
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
45
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
シャンク径(Φmm)
【DCON】32
【DCON】32
【DCON】42
シャンク径(mm)
32
32
42
刃長(mm)
70
70
75
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05846290
品番
EDS-45X32
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
630-0847
全長(mm)
160
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
【DCON】32
シャンク径(mm)
32
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
刃径(mm)
45
切削径(Φmm)
【DC】45
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】160
最大切込み(mm)
【APMX】70