曜日別特売
EDS-49 エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ OSG(オーエスジー) 05846396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプEDS-49

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)49
シャンク径(Φmm)【DCON】42
シャンク径(mm)42
刃長(mm)75
内容量1本注文コード05846396品番EDS-49
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
630-0910
全長(mm)
165
刃長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
【DCON】42
シャンク径(mm)
42
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
刃径(mm)
49
切削径(Φmm)
【DC】49
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】165
最大切込み(mm)
【APMX】75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする