三菱マテリアル
”バイオレットラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ
VAMRD1800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05846676
品番
VAMRD1800
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。
ステンレスや合金鋼などの難削材加工でもチッピングが発生しにくく長寿命です。
用途
被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
トラスコ品番
114-3824
材質
高級粉末ハイス(KHAS)
刃数
4
全長(mm)
140
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
表面処理
バイオレットコーティング(V)
コーティング
バイオレットコーティング(V)
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
18
切削径(Φmm)
【DC】18
機能長さ(mm)
【LF】140