OSG(オーエスジー)
エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ
EDS-50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
50
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
シャンク径(Φmm)
【DCON】42
【DCON】32
【DCON】42
シャンク径(mm)
42
32
42
刃長(mm)
75
70
75
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05846929
品番
EDS-50
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
630-0936
全長(mm)
165
刃長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
【DCON】42
シャンク径(mm)
42
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
刃径(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】50
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】165
最大切込み(mm)
【APMX】75