曜日別特売
EBD-R25.0 ボールエンドミル(2枚刃) OSG(オーエスジー) 05847306

 

EBD-R25.0 ボールエンドミル(2枚刃) OSG(オーエスジー) 05847306
EBD-R25.0 ボールエンドミル(2枚刃) OSG(オーエスジー) 05847306
EBD-R25.0 ボールエンドミル(2枚刃) OSG(オーエスジー) 05847306

ボールエンドミル(2枚刃)EBD-R25.0

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】42
シャンク径(mm)42
全長(mm)210
刃長(mm)75
内容量1本注文コード05847306品番EBD-R25.0
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

使い勝手の良いスタンダードタイプのボールエンドミルです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼(~40HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
201-9167
全長(mm)
210
刃長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
【DCON】42
ボール半径(mm)
25
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
シャンク径(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】210
最大切込み(mm)
【APMX】75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする