※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
ラフアンドフィニッシュエンドミル
RFES-7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05847322
品番
RFES-7
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
823-8924
刃数
4
全長(mm)
56
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
表面処理
ノンコーティング
コーティング
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7
切削径(Φmm)
【DC】7
機能長さ(mm)
【LF】56