W796 スマホポケット付きリアトレイ SEIWA(セイワ) 05868318 W796 スマホポケット付きリアトレイ SEIWA(セイワ) 05868318 W796 スマホポケット付きリアトレイ SEIWA(セイワ) 05868318

スマホポケット付きリアトレイ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05868318 品番W796
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スマホポケット付きリアトレイ

用途
スマートフォンを縦置きと横置きでそれぞれ収納できるポケットが付いたリアトレイです。
トレイの開閉部分に小さなお子さまには開けにくい回転式のチャイルドロックストッパーを採用し、お子さまのいたずらを防止できます。
ドリンクホルダーを使用すると500mL紙パックが2個置けます。
ドリンクホルダーを収納するとフラットなトレイとしてご使用できます。
ビニール袋が掛けられるフックとティシュボックスごと取り付けできるティシュボックスステー付きです。
仕様スマホポケット付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×286×30
注意
※ドリンクホルダーにはストッパー機能がないため完全にはホールドできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05868318
2019-11-12
用途:
自動車での移動中
サービス業

取り付けも簡単で多機能で収納時も邪魔にならないとてもすぐれたトレイです。想像以上に安定感があります。

対象商品:
05868318
2016-11-19
用途:
ドライブ中に

値段の割にしっかりしていて良かった。ドリンクホルダーが2つなのも重宝しています。この値段で買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする